ABB - TriLine IP54 Kit 5FB/T6 RZ556

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047174R9999
Breite - 1364 mm
Höhe - 13.2 mm
Tiefe - 625 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617471745
Sonepar Artikelnummer
121162879
Hersteller Artikelnummer
2CPX047174R9999
Hersteller Typ
RZ556
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047174R9999
Breite:
1364 mm
Höhe:
13.2 mm
Tiefe:
625 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.814 kg
IP54 Kit für TriLine-Schaltschränke, zum nachrüsten, Einhaltung der Schutzart IP54 bei TriLine Reihenschaltschränken


