ABB - Triline-R Pack Eckteile RZ200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046782R9999
Breite - 40 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 16 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617467823
Sonepar Artikelnummer
121306817
Hersteller Artikelnummer
2CPX046782R9999
Hersteller Typ
RZ200
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046782R9999
Breite:
40 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.386 kg
TriLine Systemteile, Einzelteile zum Aufbau eines TriLine Gerüstes


