ABB - Triline-R Pack Scharn.Stand RZ201

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046783R9999
Breite - 102.5 mm
Höhe - 41 mm
Tiefe - 40.2 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617467830
Sonepar Artikelnummer
121306818
Hersteller Artikelnummer
2CPX046783R9999
Hersteller Typ
RZ201
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046783R9999
Breite:
102.5 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
40.2 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
2.670 kg
TriLine Systemteile, Einzelteile zum Aufbau eines TriLine Gerüstes


