ABB - TriLine Scharniere durchg.Tür RZ201A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX021153R9999
Breite - 102.5 mm
Höhe - 41 mm
Tiefe - 40.2 mm
Zubehör - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617211532
Sonepar Artikelnummer
121306167
Hersteller Artikelnummer
2CPX021153R9999
Hersteller Typ
RZ201A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX021153R9999
Breite:
102.5 mm
Höhe:
41 mm
Tiefe:
40.2 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
2.784 kg
TriLine Scharniere, im Schrank eingebaut, Standardscharnier


