ABB - TRL BoBl bel in B800 T1000 PBWP7091

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003386B0000
Breite - 910 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 710 mm
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646829672
Sonepar Artikelnummer
121260881
Hersteller Artikelnummer
1STQ003386B0000
Hersteller Typ
PBWP7091
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003386B0000
Breite:
910 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
710 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.000 kg


