Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - TSA/K24.2 Thermoelektrischer Stellantrieb, 24 V

ABB
kopierenkopieren
ABB - TSA/K24.2 Thermoelektrischer Stellantrieb, 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CDG120050R0011

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Montageart - sonstige

  • Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4016779950688

Sonepar Artikelnummer

120418549

Hersteller Artikelnummer

2CDG120050R0011

Hersteller Typ

TSA/K24.2

Hersteller Artikel Nr.:

2CDG120050R0011

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Montageart:

sonstige

Temperaturregler mit Stetigregelung eingebaut:

Nein

Funktion Master/Slave:

Nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Nein

Mit Busankopplung:

Nein

Tasten für Handbedienung am Antrieb:

Nein

Temperatur- und Hubanzeige:

Ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Nennspannung:

24 V

Busspannungsversorgung:

Nein

Schutzart (IP):

IP54

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.104 kg

Die thermoelektrischen Stellantriebe dienen zum Öffnen und Schließen von Ventilen in Heizungs- Klima- und Lüftungsanlagen. Erhältlich in 230 V- und 24 V-Ausführungen mit steckbarer 1 m-Anschlussleitung spritzwassergeschütztem Gehäuse und Hubanzeige. Einsatz bevorzugt zur Einzelraum-Temperaturregelung für Radiatoren Konvektoren und Kühldecken. Ansteuerung über 2-Punkt-Regelung oder Pulsweiten-Modulation mit Elektronischem Schaltaktor ES/S Elektronischem Relais ER/U oder Universal-Schnittstelle US/U in Verbindung mit einem Raumtemperaturregler. Montage auf Ventile und Heizkreisverteiler mit Ventiladapter VA/Z XX.1.