ABB - Tuer Gr.2 AP 1125 links Ersatzteil für EH3-Verteiler ohne Anschlagleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBE843627S0100
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 555 mm
Höhe - 1040 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4022903041429
Sonepar Artikelnummer
121301717
Hersteller Artikelnummer
4TBE843627S0100
Hersteller Typ
EH3A92EJ
Hersteller Artikel Nr.:
4TBE843627S0100
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
555 mm
Höhe:
1040 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
37.5 mm
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.724 kg


