ABB - Tülle 14-54mm RZF9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046612R9999
Typ - sonstige
Breite - 58 mm
Höhe - 58 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617466123
Sonepar Artikelnummer
121306794
Hersteller Artikelnummer
2CPX046612R9999
Hersteller Typ
RZF9
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046612R9999
Typ:
sonstige
Breite:
58 mm
Höhe:
58 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.082 kg


