ABB - Tülle 14-68mm RZF10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX046613R9999
Typ - sonstige
Breite - 75 mm
Höhe - 75 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617466130
Sonepar Artikelnummer
121306795
Hersteller Artikelnummer
2CPX046613R9999
Hersteller Typ
RZF10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX046613R9999
Typ:
sonstige
Breite:
75 mm
Höhe:
75 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.120 kg


