ABB - Tür 2R wifi mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz AK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031158R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 311 mm
Höhe - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311584
Sonepar Artikelnummer
121115839
Hersteller Artikelnummer
2CPX031158R9999
Hersteller Typ
AZT620W
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031158R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
311 mm
Höhe:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
13 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.301 kg


