ABB - Tür 2RE RAL 9016 AK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031150R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 311 mm
Höhe - 425 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311508
Sonepar Artikelnummer
121115826
Hersteller Artikelnummer
2CPX031150R9999
Hersteller Typ
AZT620
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031150R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
311 mm
Höhe:
425 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
13 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.137 kg


