Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür 2xE1.2/XT7W 3/4P B1000 li PLWE1104

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür 2xE1.2/XT7W 3/4P B1000 li PLWE1104

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002047C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 608 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 1006 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646978578

Sonepar Artikelnummer

121265086

Hersteller Artikelnummer

1STQ002047C0000

Hersteller Typ

PLWE1104

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002047C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

608 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

1006 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

9.198 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLWE1104, 2×E1.2/XT7W, 3/4P, B 1000 mm, linksseitig. Fronttür für den 2×E1.2/XT7W-Leistungsschalter (3/4P, B 1000 mm) im ABB-MBBS-Schranksystem, linksseitig angeschlagen.