Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür 2xE1.2/XT7W 3P B800 re. PRWE1803A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür 2xE1.2/XT7W 3P B800 re. PRWE1803A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005202M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 608 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 806 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969828

Sonepar Artikelnummer

121265274

Hersteller Artikelnummer

1STQ005202M0000

Hersteller Typ

PRWE1803A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005202M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

608 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

806 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.174 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PRWE1803A, 2×E1.2/XT7W, 3P, B 800 mm, rechtsseitig, A-Variante. Fronttür für den 2×E1.2/XT7W-Leistungsschalter (3P, B 800 mm) im ABB-MBBS-Schranksystem, rechtsseitig angeschlagen.