Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür 2xXT5 F 3P B600 li. PLHX1630

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür 2xXT5 F 3P B600 li. PLHX1630

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002123C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 606 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979339

Sonepar Artikelnummer

121265408

Hersteller Artikelnummer

1STQ002123C0000

Hersteller Typ

PLHX1630

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002123C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

606 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.498 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLHX1630, 2×XT5 F, 3P, B 600 mm, linksseitig.