ABB - Tür 2xXT6 W 3P B800 li. PLXT6239A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005258M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 806 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970381
Sonepar Artikelnummer
121265452
Hersteller Artikelnummer
1STQ005258M0000
Hersteller Typ
PLXT6239A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005258M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
806 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
8.524 kg


