ABB - Tür 2xXT6 W 3P B800 re. PRXT6239A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005291M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 806 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970718
Sonepar Artikelnummer
121265566
Hersteller Artikelnummer
1STQ005291M0000
Hersteller Typ
PRXT6239A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005291M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
806 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.892 kg


