Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür 2xXT7E1.2 F 4P B1000 li. PLWE1141

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür 2xXT7E1.2 F 4P B1000 li. PLWE1141

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002133C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 1006 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979438

Sonepar Artikelnummer

121265417

Hersteller Artikelnummer

1STQ002133C0000

Hersteller Typ

PLWE1141

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002133C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

1006 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

9.198 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLWE1141, 2×XT7/E1.2 F, 4P, B 1000 mm, linksseitig.