ABB - Tür 2xXT7E1.2F 4P B1000 re. PRWE1141A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005295M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1006 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970756
Sonepar Artikelnummer
121265570
Hersteller Artikelnummer
1STQ005295M0000
Hersteller Typ
PRWE1141A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005295M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1006 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
7.241 kg


