ABB - Tür 3RE wifi mit Lüftungsöffnungen und Kunststoffeinsatz AK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031159R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 311 mm
Höhe - 550 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617311591
Sonepar Artikelnummer
121115840
Hersteller Artikelnummer
2CPX031159R9999
Hersteller Typ
AZT630W
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031159R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
311 mm
Höhe:
550 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
13 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.667 kg


