Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür 3xXT5 F 3P B800 li. PLHX1133

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür 3xXT5 F 3P B800 li. PLHX1133

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002124C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 806 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979346

Sonepar Artikelnummer

121265409

Hersteller Artikelnummer

1STQ002124C0000

Hersteller Typ

PLHX1133

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002124C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

806 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.798 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLHX1133, 3×XT5 F, 3P, B 800 mm, linksseitig.