Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür 3xXT5 W 3P B1000 re. PRWX1132

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür 3xXT5 W 3P B1000 re. PRWX1132

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002159C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 1006 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646979698

Sonepar Artikelnummer

121265524

Hersteller Artikelnummer

1STQ002159C0000

Hersteller Typ

PRWX1132

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002159C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

1006 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

7.879 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PRWX1132, 3×XT5 W, 3P, B 1000 mm, rechtsseitig.