ABB - Tür 5RE RAL 9016 AK600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031153R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 311 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011617311539
Sonepar Artikelnummer
121115829
Hersteller Artikelnummer
2CPX031153R9999
Hersteller Typ
AZT660
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031153R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
311 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP40
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
13 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
2.005 kg


