Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür E1.2/XT7W 3P 500mm H li. PLWE1513A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür E1.2/XT7W 3P 500mm H li. PLWE1513A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005178M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 506 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 759 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969286

Sonepar Artikelnummer

121265127

Hersteller Artikelnummer

1STQ005178M0000

Hersteller Typ

PLWE1513A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005178M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

506 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

759 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.326 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLWE1513A, E1.2/XT7W, 3P, B 500 mm, linksseitig (H), A-Variante. Fronttür für den E1.2/XT7W-Leistungsschalter (3P, B 500 mm) im ABB-MBBS-Schranksystem, linksseitig angeschlagen (H).