Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür E1.2/XT7W 3P 500mm H re. PRWE1513

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür E1.2/XT7W 3P 500mm H re. PRWE1513

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002076C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 506 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 759 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646978868

Sonepar Artikelnummer

121265238

Hersteller Artikelnummer

1STQ002076C0000

Hersteller Typ

PRWE1513

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002076C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

506 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

759 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.619 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PRWE1513, E1.2/XT7W, 3P, B 500 mm, rechtsseitig (H-Ausführung). Fronttür für den E1.2/XT7W-Leistungsschalter (3P, B 500 mm) im ABB-MBBS-Schranksystem, rechtsseitig angeschlagen (H-Ausführung).