Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür E2.2F 3P 500mm H li. PLFE2513

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür E2.2F 3P 500mm H li. PLFE2513

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002053C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 506 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 759 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646978639

Sonepar Artikelnummer

121265092

Hersteller Artikelnummer

1STQ002053C0000

Hersteller Typ

PLFE2513

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002053C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

506 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

759 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

6.619 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLFE2513, E2.2F, 3P, B 500 mm, linksseitig (H-Ausführung). Fronttür für den E2.2F-Leistungsschalter (3P, B 500 mm) im ABB-MBBS-Schranksystem, linksseitig angeschlagen (H-Ausführung).