Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür E2.2F 3P 500mm L re. PRFE2523A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür E2.2F 3P 500mm L re. PRFE2523A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005210M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 506 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 759 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969903

Sonepar Artikelnummer

121265282

Hersteller Artikelnummer

1STQ005210M0000

Hersteller Typ

PRFE2523A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005210M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

506 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

759 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.256 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PRFE2523A, E2.2F, 3P, B 500 mm, rechtsseitig (L), A-Variante. Fronttür für den E2.2F-Leistungsschalter (3P, B 500 mm) im ABB-MBBS-Schranksystem, rechtsseitig angeschlagen (L).