Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür E2.2W 3/4P 600mm li. PLWE2604

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür E2.2W 3/4P 600mm li. PLWE2604

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002057C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 606 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646978677

Sonepar Artikelnummer

121265096

Hersteller Artikelnummer

1STQ002057C0000

Hersteller Typ

PLWE2604

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002057C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

606 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.498 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PLWE2604, E2.2W, 3/4P, B 600 mm, linksseitig. Fronttür für den E2.2W-Leistungsschalter (3/4P, B 600 mm) im ABB-MBBS-Schranksystem, linksseitig angeschlagen.