Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür E2.2W 3P 500mm re. PRWE2503A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür E2.2W 3P 500mm re. PRWE2503A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005212M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 506 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 608 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646969927

Sonepar Artikelnummer

121265284

Hersteller Artikelnummer

1STQ005212M0000

Hersteller Typ

PRWE2503A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005212M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

506 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

608 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

5.224 kg

ABB Leistungsschalter-Tür PRWE2503A, E2.2W, 3P, B 500 mm, rechtsseitig, A-Variante. Fronttür für den E2.2W-Leistungsschalter (3P, B 500 mm) im ABB-MBBS-Schranksystem, rechtsseitig angeschlagen.