ABB - Tür E4.2W 3/4P B800_4000 li. PLWE4804A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005192M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 806 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646969729
Sonepar Artikelnummer
121265264
Hersteller Artikelnummer
1STQ005192M0000
Hersteller Typ
PLWE4804A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005192M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
806 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.224 kg


