ABB - Tür E4.2W 3/4P B800_4000 re. PRWE4804

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002090C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 806 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646979001
Sonepar Artikelnummer
121265252
Hersteller Artikelnummer
1STQ002090C0000
Hersteller Typ
PRWE4804
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002090C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
806 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.498 kg


