ABB - Tür E6.2F 6300 3/4P B1200 li. PLFE6125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002065C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1206 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978752
Sonepar Artikelnummer
121265227
Hersteller Artikelnummer
1STQ002065C0000
Hersteller Typ
PLFE6125
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002065C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1206 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.648 kg


