ABB - Tür E6.2F 6300 3P B1000 re. PRFE6113

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002091C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1006 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646979018
Sonepar Artikelnummer
121265253
Hersteller Artikelnummer
1STQ002091C0000
Hersteller Typ
PRFE6113
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002091C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1006 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.198 kg


