ABB - Tür E6.2W 5000 3P B1000 li. PLWE6103

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002067C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1006 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646978776
Sonepar Artikelnummer
121265229
Hersteller Artikelnummer
1STQ002067C0000
Hersteller Typ
PLWE6103
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002067C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1006 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.198 kg


