ABB - Tür E6.2W 6300 3/4P B1350 re. PRWE6135A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005228M0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 1356 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 608 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646970084
Sonepar Artikelnummer
121265300
Hersteller Artikelnummer
1STQ005228M0000
Hersteller Typ
PRWE6135A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ005228M0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
1356 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
608 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.374 kg


