Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür Glas H1800 B750 PDNG8407A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür Glas H1800 B750 PDNG8407A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004816M0000

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - Ja

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646962256

Sonepar Artikelnummer

121264686

Hersteller Artikelnummer

1STQ004816M0000

Hersteller Typ

PDNG8407A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004816M0000

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

Ja

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

21.210 kg

ABB Schaltschrank-Tür PDNG8407A, Glas, H 1800 mm, B 750 mm, A-Variante. Glas-Fronttür (H 1800 × B 750 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen, normgerechter Frontabschluss.