Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür Glas H2000 B600 PDLG2057A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür Glas H2000 B600 PDLG2057A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001819M0000

  • Ausführung - Schlosstür

  • Ausführung als Sichttür - Ja

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 2104 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646880260

Sonepar Artikelnummer

121261549

Hersteller Artikelnummer

1STQ001819M0000

Hersteller Typ

PDLG2057A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ001819M0000

Ausführung:

Schlosstür

Ausführung als Sichttür:

Ja

Breite:

600 mm

Höhe:

2104 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

Tiefe:

15 mm

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

13.590 kg

ABB Schaltschranktür Glas PDLG2057A, H 2000 mm, Schrankbreite 600 mm, A-Variante. Einflügelige Glastür für ABB-Schaltschränke (H 2000 × B 600 mm), transparente Glaseinsatz-Tür für die attraktive Präsentation von Schaltschrankinhalten, Stahlrahmen mit Glaseinsatz.