Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür Glas H2000 B800 PDLG2079

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür Glas H2000 B800 PDLG2079

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008553B0000

  • Ausführung - Schlosstür

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - sonstige

  • Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646996275

Sonepar Artikelnummer

121266147

Hersteller Artikelnummer

1STQ008553B0000

Hersteller Typ

PDLG2079

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008553B0000

Ausführung:

Schlosstür

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

21.864 kg

ABB Schaltschrank-Tür PDLG2079, Glas, H 2000 mm, B 800 mm. Glas-Fronttür (H 2000 × B 800 mm) für ABB-Schaltschrankzeilen, normgerechter Frontabschluss.