ABB - Tür Glas H2000 B850 PDLG2078

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ003625B0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 900 mm
Höhe - 2104 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646828828
Sonepar Artikelnummer
121260187
Hersteller Artikelnummer
1STQ003625B0000
Hersteller Typ
PDLG2078
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ003625B0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
900 mm
Höhe:
2104 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.500 kg


