ABB - Tür Glas RE12, 2FB PDNG1856

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002275B0000
Ausführung - Schlosstür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 504 mm
Höhe - 1904 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646820020
Sonepar Artikelnummer
121260104
Hersteller Artikelnummer
1STQ002275B0000
Hersteller Typ
PDNG1856
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002275B0000
Ausführung:
Schlosstür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
504 mm
Höhe:
1904 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
20.000 kg


