ABB - Tür H2000 B450 XLINE PDLB2049A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004865M0000
Ausführung - Schlosstür
Breite - 504 mm
Höhe - 28 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646962775
Sonepar Artikelnummer
121264841
Hersteller Artikelnummer
1STQ004865M0000
Hersteller Typ
PDLB2049A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004865M0000
Ausführung:
Schlosstür
Breite:
504 mm
Höhe:
28 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2114 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
19.038 kg


