Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür li.E4.2 W 4P 3200A B1000 PLWE4104

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür li.E4.2 W 4P 3200A B1000 PLWE4104

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002653C0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 608 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 1006 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646986429

Sonepar Artikelnummer

121266463

Hersteller Artikelnummer

1STQ002653C0000

Hersteller Typ

PLWE4104

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ002653C0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

608 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

1006 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

9.162 kg

ABB PLWE4104 Tuer links fuer Emax2 E4.2, Winkel, 4-polig, 3200 A, Breite 1000 mm. Anschlagtuer (links) fuer den E4.2-Einbaurahmen in 1000-mm-Feldern, Winkel-Ausfuehrung. Standardvariante ohne A-Suffix.