ABB - Tür mit Sichtscheibe 3FB/12RE RZT312A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX020002R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 864 mm
Höhe - 1891 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617200024
Sonepar Artikelnummer
121162816
Hersteller Artikelnummer
2CPX020002R9999
Hersteller Typ
RZT312A
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX020002R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
864 mm
Höhe:
1891 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.230 kg


