ABB - Tür mit Sichtscheibe 3FB/14RE RZT314

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX047041R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 864 mm
Höhe - 2191 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617470410
Sonepar Artikelnummer
121162796
Hersteller Artikelnummer
2CPX047041R9999
Hersteller Typ
RZT314
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX047041R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
864 mm
Höhe:
2191 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
16.036 kg


