ABB - Tür re. E4.2 F 4P B1000 PRFE4134

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ002655C0000
Ausführung - Befestigungssatz
Breite - 608 mm
Höhe - 25 mm
Tiefe - 1006 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646986443
Sonepar Artikelnummer
121266465
Hersteller Artikelnummer
1STQ002655C0000
Hersteller Typ
PRFE4134
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ002655C0000
Ausführung:
Befestigungssatz
Breite:
608 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
1006 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
9.162 kg


