Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Tür re.E4.2 W 4P 3200A B1000 PRWE4104A

ABB
kopierenkopieren
ABB - Tür re.E4.2 W 4P 3200A B1000 PRWE4104A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005558M0000

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 608 mm

  • Höhe - 25 mm

  • Tiefe - 1006 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646987327

Sonepar Artikelnummer

121265815

Hersteller Artikelnummer

1STQ005558M0000

Hersteller Typ

PRWE4104A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005558M0000

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

608 mm

Höhe:

25 mm

Tiefe:

1006 mm

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

8.924 kg

ABB PRWE4104A Tuer rechts fuer Emax2 E4.2, Winkel, 4-polig, 3200 A, Breite 1000 mm (A-Variante). Anschlagtuer (rechts) fuer den Einbaurahmen des Emax2-Leistungsschalters E4.2 in 1000-mm-Feldern, Winkel-Ausfuehrung, 4-polig, 3200 A. Schliesst den Einbaurahmen seitlich ab und sichert die Kabelabgaenge.