ABB - Tür Stahlbl. H2000 B250 INT PDLB2029

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ001784C0000
Ausführung - Schlosstür
Breite - 304 mm
Höhe - 28 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646964168
Sonepar Artikelnummer
121264009
Hersteller Artikelnummer
1STQ001784C0000
Hersteller Typ
PDLB2029
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ001784C0000
Ausführung:
Schlosstür
Breite:
304 mm
Höhe:
28 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2114 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.719 kg


