ABB - Tür Stahlbl. H2000 B250 INT PDLB2029A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004864M0000
Ausführung - Schlosstür
Breite - 304 mm
Höhe - 28 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8015646962768
Sonepar Artikelnummer
121264840
Hersteller Artikelnummer
1STQ004864M0000
Hersteller Typ
PDLB2029A
Hersteller Artikel Nr.:
1STQ004864M0000
Ausführung:
Schlosstür
Breite:
304 mm
Höhe:
28 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
2114 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
13.171 kg


