ABB - Tür Stahlblech 1FB 6RE TZB106

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010530R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 289 mm
Höhe - 943 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617105305
Sonepar Artikelnummer
121305344
Hersteller Artikelnummer
2CPX010530R9999
Hersteller Typ
TZB106
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010530R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
289 mm
Höhe:
943 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
5.778 kg


