ABB - Tür Stahlblech 2FB 8RE li TZB208L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010557R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525.5 mm
Höhe - 1243 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617105572
Sonepar Artikelnummer
121305371
Hersteller Artikelnummer
2CPX010557R9999
Hersteller Typ
TZB208L
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010557R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525.5 mm
Höhe:
1243 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.923 kg


