ABB - Tür Stahlblech 3FB 7RE li TZB307L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX010566R9999
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 775.5 mm
Höhe - 1093 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617105664
Sonepar Artikelnummer
121305380
Hersteller Artikelnummer
2CPX010566R9999
Hersteller Typ
TZB307L
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX010566R9999
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
775.5 mm
Höhe:
1093 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
27 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
14.327 kg


